曜日別特売
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899

MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899
MD48 サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス) 68077899

サイクルバッグ D48

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68077899品番MD48
参考基準価格(税別)¥1,296販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。

用途
ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。
深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。(※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください)
本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。
3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)3寸法(縦×横)(cm)27×18深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
注意
※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする