曜日別特売
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035

GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035
GSH5 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68078035

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68078035品番GSH5
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。
ワンタッチで先端工具の装着が可能です。
軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。
バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
低振動設計で作業疲労を低減します。

用途
コンクリートの破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])2850コード長さ(m)5シャンク形状SDS-maxシャンク定格電流(A)11.8トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする