小久保工業所
ホイップ洗顔
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68078763
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
お肌にやさしいホイップクリームのような泡をつくることができる洗顔ネット。
商品タイプ
本体
性別
男性用、女性用
材質
ネット/ポリエチレン、リング:ナイロン、止めワッシャー:ポリアセタール、リボン:ポリエステル
寸法(mm)
35×110×220
耐熱温度(℃)
-30~120