曜日別特売
- ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L 日本技研工業 68080766

 

- ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L 日本技研工業 68080766
- ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L 日本技研工業 68080766
- ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L 日本技研工業 68080766
- ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L 日本技研工業 68080766

ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード68080766品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大容量の100枚入り

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015材質高密度ポリエチレン入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする