和平フレイズ
SUIマイスター 深型ボール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68081414
品番
SUI-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和え物に便利な深さがあります。ボールの淵はきれいに丸く巻き込んであり、手触りよく仕上げてます
材質
本体:18-8ステンレス鋼(0.5mm)
サイズ(cm)
21
幅(mm)
230
高さ(mm)
114
奥行(mm)
230