LKEH-302FVP-RYG+V0212 積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV パトライト(PATLITE) 68081417

積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
色
赤・黄・緑
注文コード
68081417
品番
LKEH-302FVP-RYG+V0212
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
注意事項
本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。

色
赤・黄・緑
段数
3
適合規格
標準モデル
定格電圧(V)
DC24
入力方式
PNP配線対応(点滅なし)
音色
音声
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする