曙産業
ワヘイ しぼりたカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68081448
品番
CH-2027
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
手を汚さずにこれ一本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態がわかりやすく安全です。
材質
本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール
幅(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
235
奥行(mm)
22
耐熱温度(℃)
本体:-20~140、刃回転パーツ:-20~120