LKEH-310FV-GYB 積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV パトライト(PATLITE) 68081478

積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVLKEH-310FV-GYB

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
段数3
定格電圧(V)AC100
色【表示灯ユニット】緑・黄・青
適合規格標準モデル
内容量1台注文コード68081478品番LKEH-310FV-GYB
参考基準価格(税別)¥120,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

カラー:赤、黄、緑、青、白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ
ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット
保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能

色
【表示灯ユニット】緑・黄・青
段数
3
適合規格
標準モデル
定格電圧(V)
AC100
音色
音声
注意
※本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(
※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする