LR10-2M2WJNW-YR 積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 パトライト(PATLITE) 68082300

積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10LR10-2M2WJNW-YR

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
段数2
定格電圧(V)AC100~240
色黄・赤
黄・赤
白・緑
緑・白
緑・青
緑・黄
赤・白
赤・赤
青・白
青・赤
青・黄
白
白・緑・黄・青
白・赤
白・赤・黄
白・青・黄
白・黄・緑・青
白・黄・赤
白・黄・赤・青
緑・緑・緑
緑・赤
緑・赤・白
緑・赤・青・黄
緑・赤・黄
緑・赤・黄・白
緑・青・黄
緑・黄・赤
緑・黄・赤・白
緑・黄・青
緑・黄・青・赤
赤・白・緑・黄
赤・白・青
赤・緑・白
赤・緑・青・白
赤・緑・黄
赤・緑・黄・白
赤・緑・黄・青
赤・赤・白・緑・緑
赤・赤・緑・黄
赤・赤・赤
赤・赤・赤・赤
赤・赤・赤・赤・赤
赤・赤・黄・黄
赤・青
赤・青・白
赤・青・緑
赤・青・緑・黄
赤・青・赤・青
赤・青・黄
赤・黄・白・青
赤・黄・緑・白
赤・黄・緑・白・青
赤・黄・青
赤・黄・青・白
赤・黄・青・緑
青
青・白・黄
青・緑・赤
青・緑・赤・黄
青・緑・黄
青・緑・黄・白
青・緑・黄・赤
青・赤・緑
青・赤・黄
青・赤・黄・緑
青・赤・黄・緑・白
青・黄・白
青・黄・緑
青・黄・赤
青・黄・赤・緑
黄・白
黄・白・緑・赤
黄・緑
黄・緑・白
黄・緑・白・青
黄・緑・赤
黄・緑・青
黄・緑・青・白
黄・緑・青・赤
黄・赤・緑
黄・青
黄・青・緑
黄・青・赤
黄・黄・黄
ブザーなし
内容量1台注文コード68082300品番LR10-2M2WJNW-YR
参考基準価格(税別)¥57,250販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン
積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。
IP66/69K対応、過酷な環境でも安心
積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。
保護等級記号
IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)
IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。
IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。
ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意
ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。
標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。

色
黄・赤
段数
2
定格電圧(V)
AC100~240
ブザー
なし
取付
直取付け・キャブタイヤコード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする