曜日別特売
PFH-080C 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082926

PFH-080C 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082926
PFH-080C 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082926
PFH-080C 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082926
PFH-080C 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ) 68082926

超硬深穴ホールソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)56トラスコ品番733-2521材質刃:超硬チップ研磨注文コード68082926品番PFH-080C
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。

用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ有効長(mm)12全長(mm)56トラスコ品番733-2521材質刃:超硬チップ研磨刃先(mm)80アズワン品番65-2069-39
注意
吸じんシステムは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする