曜日別特売
W203W SLIM トイレブラシ リフィル マーナ 68083164

SLIM トイレブラシ リフィル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68083164品番W203W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

SLIMトイレブラシのリフィル。フチ裏にもっと届いてしっかりフィット。

使用場所トイレ材質柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン寸法(mm)92×367×64繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68083164
2021-01-30
用途: 会社清掃時私用
株式会社セイカライフサポート医療・福祉・介護関連業

いままでもこのタイプ使用の為、違和感なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする