サンドビック
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68084146
品番
DPMT070208MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.9519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:609-6999
アズワン品番
65-8192-04