曜日別特売
W596G マーナ 水垢とりスキージー マーナ 68084808

マーナ 水垢とりスキージー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68084808品番W596G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

鏡や浴室の水垢を落としてスッキリ。スキージーでサッと水気を切ってウロコを防止。

材質
カバー表面/アクリル(ハード樹脂加工)
カバー内面/綿
スキージー/合成ゴム
寸法(mm)126×88×14繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする