P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087

P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087
P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087
P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087
P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087
P24-085C 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ) 68085087

2×4サイディングコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)160
刃先(mm)85
85
100
110
120
32
35
38
50
60
65
80
95
105
210
29
45
55
75
90
200
25
70
170
22
160
155
150
130
9.3
内容量1個注文コード68085087品番P24-085C
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適!
●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

用途
金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)160材質刃:超硬チップ刃先(mm)85トラスコ品番733-0758
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする