曜日別特売
BMH-027SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-027SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086033
BMH-027SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086033
BMH-027SR バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086033

バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)27
27
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
45
50
53
12
13
14
15
16
17
18
19
20
55
60
65
77
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)90
有効長(mm)22.5
内容量1個注文コード68086033品番BMH-027SR
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。

用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけトラスコ品番433-9673適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、ボール盤材質バイメタル、刃先:コバルトハイスSKH-59全長(mm)90シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)27適合板厚(mm)3.2有効長(mm)22.5刃厚(mm)11インチ当たり山数4~6(バリオピッチ)
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086015
2023-12-14
用途: 改造工事に使用。
株式会社 W'z テクノサービス業

新しいので何とも言えませんが、寿命が長ければよい製品です。
キレについては価格の割に良いほうです。

対象商品 : 68086033
2021-01-05
用途: バイク修理

品質は全く問題ありません。アルミ板に穴あけしましたが、とても簡単に穴があけられました。

対象商品 : 68085726
2018-10-30
用途: 床や壁の開口に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味も良く長さも使いまわすのにちょうど良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 68085893
2018-05-24
用途: アルミ板(3ミリ厚)の穴開け
LCR研究所教育・研究機関

他社の製品を使っていましたが、このホールソーは刃先が潜っていくように感じました。非常に使いやすく感じます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする