BMH-018BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-018BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086225
BMH-018BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086225
BMH-018BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086225
BMH-018BAT バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ) 68086225

バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)18
18
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
内容量1個注文コード68086225品番BMH-018BAT
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。
1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。
※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ)
切削能力に優れたバイメタル構造です。
六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。

用途
鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
トラスコ品番732-9369適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)刃径(Φmm)18適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68085884
2024-05-20
用途: 電線穴あけ用

切れ味が良く、簡単にφ35の穴が短時間にあけられることができました。

対象商品 : 68086164
2021-07-26
用途: 電気の配管工事
株式会社 佐藤電気商会建設業・工事業

切れ味がよく使いやすい。耐久性はこれから使い込んでから。

対象商品 : 68085884
2020-01-20
用途: ステンレス板などの穴あけ
シャープロック

何度使用しても切れ味の衰えが少なく長く使える製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする