曜日別特売
LR5-302LJNW-GGG+B0962 積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ パトライト(PATLITE) 68086351

積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は色・定格電圧など152種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
緑・緑・緑
定格電圧(V)
DC24
注文コード
68086351
品番
LR5-302LJNW-GGG+B0962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

1「光」見えやすさ
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
2「音」聞こえやすさ
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
3「使」つかいやすさ
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
4「強」耐環境性の強さ
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。

色
緑・緑・緑
取付
ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード
段数
3
定格電圧(V)
DC24
仕様
点滅無/ブザー無
サイズ
Φ50
制御方式
同色個別制御仕様
ボディーカラー
オフホワイト(材質 PC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする