BOSCH(ボッシュ)
UNEO 木工鉄工ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
8
7
6
5
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086663
品番
2609256916
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
UNEO専用ビットです。
用途
木工・鉄工用。
材質
刃先:超硬チップ
刃径(Φmm)
8
本体質量(g)
36
錐径(Φmm)
8