No.0082BK 広口黒色瓶 瑞穂化成工業 68086682

No.0082BK 広口黒色瓶 瑞穂化成工業 68086682
No.0082BK 広口黒色瓶 瑞穂化成工業 68086682

広口黒色瓶

(5件のレビュー)
容量(mL)50
内容量1個注文コード68086682品番No.0082BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。

用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(mL)50仕様中栓付寸法H(mm)77目盛なし寸法W(mm)37.5口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)28.5色(本体)口内径×胴径×高さ(mm)28.5×37.5×77
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086698
2023-02-25
用途: サプリメントの保管
医療・福祉・介護関連業

一日にかなりの種類のサプリメントを摂取しています。全ての種類をこの容器に移し替えて、シールを貼って引き出しに入れて保管しています。
口が広く入れ替えも楽ですし、食品使用OKと記載があるので安心です。
見た目も素材感も安っぽくなくてクールです。
私は内蓋は面倒なので使っていませんが、この価格でこの仕様はかなりお安い!
助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 68086673
2023-03-14
用途: パテの小分け
グレース

底の浅い容器を探していましたが、もう少し容量の多い物があればいいのですが・・!

対象商品 : 68086707
2021-02-18
用途: 3Dプリンターインクの保管
国立大学法人東京大学

今までアルミホイルを巻いて遮光していたので、本品を使用することで、とても使用がっ手が良くなりました。

対象商品 : 68086664
2020-01-19
用途: 軟膏の移し替えに
卸売・小売業

無地で遮光性の容器を探していましたが、軟膏の移し替え先として最適でした。
作りや仕上げも完璧で、ラベルを貼って商品として販売できるクオリティーです。
なんと言っても100円以下で一個から注文できるのが有り難いです。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 68086682
2018-03-06
用途: ケミカル類の小分け

内蓋なしが欲しかったのですが、内蓋ありでした。商品説明に明記頂きたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする