曜日別特売
2609256907 UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ) 68086715

 

2609256907 UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ) 68086715
2609256907 UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ) 68086715

UNEO 振動ビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
内容量1個注文コード68086715品番2609256907
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

UNEO専用ビットです。

用途ブロック・モルタル用。材質刃先:超硬チップ刃径(Φmm)10本体質量(g)47錐径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086767
2022-03-21
用途: 小口径配管、軽量機器の取り付け
中外電気有限会社建設業・工事業

下穴 3,4mmのコンクリビスを多用しますが、2kg以上のコードレスハンマードリルでは作業しにくいためBOSCH UNEOのDIY用ハンマードリルを使っております、3,4mmの振動ビットが無いのでグラインダーで細く加工して使用しております、3,4mmサイズがBOSCHから販売されるといいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする