※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・仕様・オートスイッチ追記号
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
68086769
品番
MHL2-40D-M9BVM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,360
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68086769
MHL2-40D-M9BVM
53413491
CDS2F125-375-A54S
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3
SMC
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)