※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ
MHL2-40D-M9BVZS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・仕様・オートスイッチ追記号
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
68086778
品番
MHL2-40D-M9BVZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,450
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68086778
MHL2-40D-M9BVZS
19630484
CDS2F125-390-Y59BZS
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~)
SMC
1個
¥
47,980
税込
¥
52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)