瑞穂化成工業
正角黒色瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
250
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086856
品番
No.0141BK
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
100
仕様
遮光性、中栓付
寸法H(mm)
115
目盛
なし
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×115
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
17
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。