曜日別特売
BDCCS18B-JP 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER 68087328

BDCCS18B-JP 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER 68087328
BDCCS18B-JP 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER 68087328
BDCCS18B-JP 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER 68087328
BDCCS18B-JP 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER 68087328

18V コードレス丸ノコ(本体のみ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68087328品番BDCCS18B-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)

定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
注意
※充電器および充電池は付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-01
用途: 特殊なサイズの刃
製造業

市販の丸のこの刃が使えないので、おすすめ出来ません。
丸のこは他のものを買った方が良いです。

5が参考にしています
対象商品 : 68087328
2018-11-13
用途: 刃は専用規格品。木工専用の入門機
サービス業

すでに持っていたブラックアンドデッカーマルチツールのバッテリーを活用したい、と購入しました。
刃を替えてこれで塩ビやアクリル板も切りたかったのですが、純正の刃は木工用のみ。刃は専用規格品で、市販の刃に交換することができません。
既に同社のバッテリーを持っており、2×4材を切断したいだけ、という用途でしたら手軽で良いと思います

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする