曜日別特売

マイティクロス エプロン胸当て・首掛けタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード68087504品番E2001-3
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。

用途
・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他
ベージュサイズM機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー種別エプロン材質ナイロン100%タイプ首掛け幅(cm)88裾幅(cm)102前丈(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする