商品レビューを投稿する内容量1台注文コード68091287品番ME-402A-RYGR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間保持
本体取付け用ネジ部に管用平行ネジサイズを採用し、フレキシブル電線管等と直接接続可能
ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列変更時も配線変更不要
機器装着後でも色配列の組替えが簡単に可能
防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場環境でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)