サンドビック
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68093176
品番
WPMT040204PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
コーナーR・材種・チップブレーカー
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:六角形●刃長(mm):3.9437●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:226-5095
アズワン品番
65-8273-80