8316.A10-50cNm メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68094016

8316.A10-50cNm メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68094016
8316.A10-50cNm メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 68094016

メカトルク(トルクドライバー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.1-0.5●質量(g):55注文コード68094016品番8316.A10-50cNm
参考基準価格(税別)¥25,060販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカー
低いトルク向けに調整された小型グリップで完璧な使い心地で快適な作業を実現します。※ブレードは別売りです。PB社の53シリーズのブレードよりお選び下さい。

仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.1-0.5●質量(g):55アズワン品番65-8297-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする