曜日別特売
34012-16-S ツナギ服 ネイビーブルー 34012-16シリーズ ジーベック 68096895

ツナギ服 ネイビーブルー 34012-16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード68096895品番34012-16-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,410

ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群ネイビーブルーサイズS材質(本体)綿100%番号コード:124-0079胸囲(cm)110股下(cm)68ウエスト(cm)80肩幅(cm)48袖丈(cm)54総丈(cm)148アズワン品番65-8448-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする