曜日別特売
MHZ2-10D1-M9BZ MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC 68098626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動形仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68098626品番MHZ2-10D1-M9BZ
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ボディオプション(-) 基本形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動形フィンガオプション(1) 側面タップ取付方式仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする