曜日別特売
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746

※生地(吸水性に優れた平織裏綿+耐久性に優れたニット素材)

892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746
892 892 ハイブリッド 長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 68098746

892 ハイブリッド 長袖シャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストーングレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード68098746品番892
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

ストーングレーサイズ5L仕様袖口ダブルカフス、背中メッシュ、肩メッシュ、脇メッシュ、ペン差し種別長袖シャツシリーズハイブリッド890シリーズ胸囲(cm)134混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)63着丈(cm)80生地布帛+ニット色番10生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68098572
2018-08-03
用途: 工場従業員の管理と取引先回り
株式会社シー・エム・シー建設業・工事業

他の作業着よりは、クールビズのため汗がかきにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする