80120-AT206 ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS 68099483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
型式GRS202
JZS161,JZS160
MNH10W, ANH10W
AYH30W
GSR50W, ACR50W
MCR30W, ACR30W
GRS204
JZS175
UZS175
UCF30
NHW20
ZVW35
ZVW40W, ZVW41W
GGH20W, ANH20W
ZRR70W, ZRR70G
AZR60G
TE52
ZE3
RR1,RR3
RC1
RB3
RB1
RA6, RA8
RK1
RG1,RG3
RF3, RF5, RF7
GP4
SHC26
M402S
内容量1セット注文コード68099483品番80120-AT206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥202,000

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。

用途自動車用サスペンション仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=175(18)/R=157(16)、【スプリング自由長F/R mm】150/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:1846/940 R:1775/814、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-56(0 - -116) R:-65(0 - -155)型式GRS202備考車高データはGRS204(3.5L)のものです。メーカートヨタエンジン形式3GR-FSE年式08/02-12/11車種クラウン
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6809948380120-AT2066809954480120-AT20680120-AT206 ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS 68099544ハイパーマックス S-Style X サスペンションキットHKS1セット
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする