70019-AN103 スーパーパワーフロー HKS 68101897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーパワーフロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカーニッサン
型式(K)RPS13
(K)RPS13
(C)S14
NCP61
JZS161
SXE10
MCR30W, MCR40W
ACR30W, ACR40W
JZA80
JZX110
JZX100
GX100
AE86
AZR60G, AZR65G
FHY33
HCR32, HNR32
BNR34
BNR32
WG(N)C34
WGNC34改
(G)CZ32
MG22S
RB1, RB2
JD1
EP3
PP1
GK1, GK2
JB7
FD3S
HP22S
NB6C
NA8C
NA6CE
H82W
H58A
CT9A (IX, IX MR)
CT9A(VII)
CN9A, CP9A(IV, V, VI)
GDB(C,D,E,F,G)
GDA
GF8
RA1
BM9
BP5
HA36S
HA22S
EA11R
JB23W
MH21S
MC22S
MC21S
CT51S, CV51S
LA400K
L375S
L902S
L152S
種別E-
E-
UA-, CBA-
E-, GF-, GH-
GF-, GH-
GH-, TA-
GH-, TA-UA-, CBA-
E-, GF-
GH-
CBA-, DBA-
GF-
CBA-
LA-, UA-, ABA-, DBA-
LA-
LA-, CBA-
UA-, CBA-, DBA-
TA-
GF-, TA-, ABA-
DBA-
GF-, GH-, TA-, ABA-
LA-, ABA-, CBA-
GF-, LA-
エンジン形式SR20DET
SR20DET
1NZ-FE
2JZ-GTE
3S-GE
1MZ-FE
2AZ-FE
2JZ-GE
1JZ-GTE
1G-FE
4A-GE
1AZ-FSE
VQ30DET
RB20DET
RB26DETT
RB25DET
VG30DETT
K6A(TURBO)
K24A
E07Z(TURBO)
K20A
E07A
L15A
P07A(TURBO)
13B-REW
B6-ZE
BP-ZE
3G83(TURBO)
4A30(TURBO)
4G63(TURBO)
EJ207
EJ205
EN07Z
EJ255
EJ204
R06A(TURBO)
F6A(TURBO)
K6A(TURBO, NA)
KF(TURBO)
KF-DET
JB-DET
内容量1セット注文コード68101897品番70019-AN103
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。

用途自動車用インテークサクションメーカーニッサン車種180SX種別E-型式(K)RPS13エンジン形式SR20DET年式91/01-98/12形状Super Power Flow本体寸法Φ200-80/Green備考-
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする