※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するメーカーニッサン
型式HCR32, HNR32
HCR32, HNR32
NCP61
JZS161
SXE10
MCR30W, MCR40W
ACR30W, ACR40W
JZA80
JZX110
JZX100
GX100
AE86
AZR60G, AZR65G
(K)RPS13
(C)S14
FHY33
BNR34
BNR32
WG(N)C34
WGNC34改
(G)CZ32
MG22S
RB1, RB2
JD1
EP3
PP1
GK1, GK2
JB7
FD3S
HP22S
NB6C
NA8C
NA6CE
H82W
H58A
CT9A (IX, IX MR)
CT9A(VII)
CN9A, CP9A(IV, V, VI)
GDB(C,D,E,F,G)
GDA
GF8
RA1
BM9
BP5
HA36S
HA22S
EA11R
JB23W
MH21S
MC22S
MC21S
CT51S, CV51S
LA400K
L375S
L902S
L152S
種別E-
E-
UA-, CBA-
E-, GF-, GH-
GF-, GH-
GH-, TA-
GH-, TA-UA-, CBA-
E-, GF-
GH-
CBA-, DBA-
GF-
CBA-
LA-, UA-, ABA-, DBA-
LA-
LA-, CBA-
UA-, CBA-, DBA-
TA-
GF-, TA-, ABA-
DBA-
GF-, GH-, TA-, ABA-
LA-, ABA-, CBA-
GF-, LA-
エンジン形式RB20DET
RB20DET
1NZ-FE
2JZ-GTE
3S-GE
1MZ-FE
2AZ-FE
2JZ-GE
1JZ-GTE
1G-FE
4A-GE
1AZ-FSE
SR20DET
VQ30DET
RB26DETT
RB25DET
VG30DETT
K6A(TURBO)
K24A
E07Z(TURBO)
K20A
E07A
L15A
P07A(TURBO)
13B-REW
B6-ZE
BP-ZE
3G83(TURBO)
4A30(TURBO)
4G63(TURBO)
EJ207
EJ205
EN07Z
EJ255
EJ204
R06A(TURBO)
F6A(TURBO)
K6A(TURBO, NA)
KF(TURBO)
KF-DET
JB-DET
内容量1セット注文コード68101976品番70019-AN104
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。