NBM-150 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN 68103184

基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード68103184品番NBM-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)長さ(mm)150幅(mm)110質量(kg)3.2高さ(mm)100

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103184
2022-04-05
用途: エアコン台の足に使用
サービス業

苦労して特注したエアコン台の足に、と探していました。ネットで製造会社を見つけ、問い合わせた所、直売はやって無いからモノタロウで購入をして下さい、とのことでした。早速購入しました。フィッティングはバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 68103218
2020-08-15
用途: 宅配BOXで
製造業

ブロック表面の仕上がりが非常に綺麗でした。宅配BOXの脚と重りを兼ねて設置しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68103184
2021-01-23
用途: 造作のための簡易基礎に
その他業種

ボルト・ナット・ワッシャは画像のように1組のみ付属ですので、空調(室外)機据付等の用途では追加で別途購入する必要がありそうです。
今回150mm長の短いものだったからかもしれませんが…。
想像していたよりも小さく感じました。(掲載寸法通りですけど)
ブロック表面の仕上げは良いのですが、角部分のバリ?が底部分も含めて結構酷いです。
使用箇所によっては事前の仕上げ作業が必要になります。
別売りのゴムシート(粘着)がありますので、その使用が前提かも?です。

対象商品 : 68103227
2018-08-28
用途: エアコンの室外機の設置
建設業・工事業

商品の裏にゴムがついてるような写真だったけど、実際はついてませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする