曜日別特売
NBM-450S 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN 68103403

基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
長さ(mm)450
内容量1個注文コード68103403品番NBM-450S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

用途
空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100長さ(mm)450幅(mm)110質量(kg)9.8

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103412
2019-01-26
用途: エアコン室外機の土台

エアコン室外機が50kg程度あったためしっかりした架台ということで購入しました。安価な割にはとてもしっかりしており、到着時のコンクリートの欠けもなく満足です。レールもステンで長期使用も期待できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする