曜日別特売
NAB-200-20 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN 68103482

基礎ブロック (配管・機械固定用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)(上/下)190/200
高さ(mm)200
内容量1個注文コード68103482品番NAB-200-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。

用途配管用基礎ブロック長さ(mm)(上/下)190/200幅(mm)(上/下)190/200高さ(mm)200仕様M10、3/8用アルミレール付属品ボルト、ナット、ワッシャー(2セット)質量(kg)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 安全柵設置工事
建設業・工事業

重量的はそこそこであり一人でも運搬は可能でした。
両脇に持ち運べる窪みがあり調整など作業上最高でした。
一つ注文として、ボルトセットが一つではなく2個あれば
なお固定が二ヵ所になり強度が最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする