SDL-300JN 基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN 68103552

基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
長さ(mm)300
高さ(mm)100
内容量1個注文コード68103552品番SDL-300JN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール高さ(mm)100長さ(mm)300幅(mm)110質量(kg)6.2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする