ZDL450-70H 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN 68103805

基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
長さ(mm)450
高さ(mm)70
内容量1個注文コード68103805品番ZDL450-70H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール長さ(mm)450幅(mm)100質量(kg)6.1高さ(mm)70

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする