BASEMAN
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
長さ(mm)
500
150
200
300
400
450
500
600
700
高さ(mm)
70
100
70
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103814
品番
ZDL500-70H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
どぶメッキダクターレール
長さ(mm)
500
幅(mm)
100
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
70
もっと見る