BASEMAN
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(mm)
(上部長さ-底部長さ)300-323
(上部長さ-底部長さ)150-173
(上部長さ-底部長さ)200-223
(上部長さ-底部長さ)300-323
(上部長さ-底部長さ)400-423
(上部長さ-底部長さ)500-523
(上部長さ-底部長さ)600-623
(上部長さ-底部長さ)700-723
(上部長さ-底部長さ)800-823
(上部長さ-底部長さ)900-923
(上部長さ-底部長さ)1000-1023
(上部長さ-底部長さ)150-170
(上部長さ-底部長さ)200-220
(上部長さ-底部長さ)300-320
(上部長さ-底部長さ)500-520
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103848
品番
SEL-300J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
ステンレスハンガーレール
長さ(mm)
(上部長さ-底部長さ)300-323
幅(mm)
100
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
100
もっと見る