曜日別特売
SEL150-70HJ 基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN 68103927

基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
長さ(mm)(上部長さ-底部長さ)150-170
内容量1個注文コード68103927品番SEL150-70HJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途
電設用基礎ブロック
仕様ステンレスハンガーレール長さ(mm)(上部長さ-底部長さ)150-170幅(mm)100質量(kg)2.1高さ(mm)70

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする