曜日別特売
SEL300-70HJ 基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN 68103945

基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)(上部長さ-底部長さ)300-320
内容量1個注文コード68103945品番SEL300-70HJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途
電設用基礎ブロック
仕様ステンレスハンガーレール長さ(mm)(上部長さ-底部長さ)300-320幅(mm)100質量(kg)3.9高さ(mm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,950/税込3,245
北海道地方数量1につき3,950/税込4,345
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする