PA-6810WA アンチブラインド機能付きパッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68104672

アンチブラインド機能付きパッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m (33対)
内容量1台注文コード68104672品番PA-6810WA
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アンチブラインド機能を内蔵したワイドベース型パッシブセンサー。
センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。
前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。
遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。
透明なスプレーや近赤外線の反射率の低いものは検出できない場合があります。
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。
センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。
この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。

用途人体検知センサー付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本材質樹脂質量(g)約180寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54電源電圧DC9~30V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共)角度調整範囲水平:15°(ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯)警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m (33対)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする