※着用例
アイトス
AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
ピンク
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68105231
品番
AZ861420
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
色
ブルー
サイズ
M
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
113
グレード
クラス10000~
混率(%)
ポリエステル100%
袖丈(cm)
79
総丈(cm)
73
裄丈(cm)
80
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
色番
006
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。