曜日別特売
AZ6162 AZ-6162 光電子(R) 防水防寒パンツ アイトス 68106866

AZ-6162 光電子(R) 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
グレー
ウエスト(cm)118~132
内容量1本注文コード68106866品番AZ6162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

グレー股下(cm)77ウエスト(cm)118~132仕様脇ゴム仕様・マジックテープ・アジャスター付、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ5L胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地表地:リップストップ色番003特性シームテープ加工生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする