曜日別特売
BS-ALC-ACT5000-10p アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrong 68108725

BS-ALC-ACT5000-10p アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrong 68108725
BS-ALC-ACT5000-10p アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrong 68108725
BS-ALC-ACT5000-10p アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrong 68108725
BS-ALC-ACT5000-10p アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrong 68108725

アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード68108725品番BS-ALC-ACT5000-10p
参考基準価格(税別)¥143,560販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
※本製品は日本で一般的にア

仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリアズワン品番65-8654-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする