アイトス
861243 エプロン スリットエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68108862
品番
861243
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自在に組み合わせてオリジナル度アップ。
色
ネイビー
サイズ
F
仕様
左右ポケット、裾/スリット
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心部)56
生地
ストレッチギャバ
色番
018
生地性能
制電性、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。