ダイドー
業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68108874
品番
558383-1
参考基準価格(税別)
¥70,850
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。
収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。
上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
材質
アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)
【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)
635
奥行(mm)
324
間口(mm)
1173
耐荷重(kg/段)
最大8
設置寸法・幅(mm)
1200
最大積載量(kg)
8
棚段数(段)
1
アズワン品番
65-8662-94
棚有効内寸法(mm)
W967×D262×H448