AZ8657 AZ-8657 エプロン ワイドエプロン アイトス 68108993

AZ-8657 エプロン ワイドエプロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
レッド
内容量1枚注文コード68108993品番AZ8657
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション

レッドサイズF仕様名札ループ付、左右ポケット混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合裾幅(cm)80丈(cm)(前中心部)80生地タッサー色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする